• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur standard Largeur de serrage220mm x profondeur de serrage170mm

Réf.: 71035102
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
Référence article 71035102
EAN / GTIN 4018754342068
Réf. fabricant 71035102

Description

Description:

- à trois bras
- avec bras d'extraction à centrage automatique
- pour extraire des roues dentées, des roulements à billes, des poulies et des pièces similaires d'un arbre ou d'un axe
- pour extraire des roulements à billes, bagues extérieures de roulements à billes et douilles hors d'alésages
- utilisation des deux côtés des crochets d'extraction
- broche nitrurée, pas d'huile nécessaire, sans entretien
- galvanisé

Caractéristique(s):

  • Entraînement externe hexagonal (mm): 19 mm
  • Épaisseur de l'extrémité du pied du crochet mm (a): 3 mm
  • Largeur du pied du crochet mm (b): 24 mm
  • Profondeur du pied du crochet mm (c): 12 mm
  • Réf.: 2
  • Nombre de crochets: 3
  • max. la plus élevée: 7,5 t
  • Profondeur de serrage (h) mm: 170 mm
  • Taille du filetage de la broche: M18 x 1,5 x 170
  • ouverture mm (l): 220 mm
  • Poids (g): 3200 g