• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur standard Largeur de serrage220mm x profondeur de serrage170mm

Réf.: 71025102
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
Référence article 71025102
EAN / GTIN 4018754342044
Réf. fabricant 71025102

Description

Description:

- à deux bras
- avec bras d'extraction à centrage automatique
- pour l'extraction de roues dentées, de roulements à billes, de poulies et de pièces similaires d'un arbre ou d'un axe
- pour l'extraction de roulements à billes, de bagues extérieures de roulements à billes et de douilles d'alésages
- utilisation bilatérale des crochets d'extraction : extrémité étroite du crochet (20 mm) pour les espaces de montage étroits, extrémité large du crochet (24 mm) avec fente (8 mm) pour l'extraction de disques ou de roues dentées à l'aide de vis de 8 mm
- broche nitrurée, pas d'huile nécessaire, sans entretien
- galvanisé

Caractéristique(s):

  • Entraînement externe hexagonal (mm): 19 mm
  • Épaisseur de l'extrémité du pied du crochet mm (a): 3 mm
  • Largeur du pied du crochet mm (b): 24 mm
  • Profondeur du pied du crochet mm (c): 12 mm
  • Largeur du crochet: 20/24 mm
  • Réf.: 2
  • Nombre de crochets: 2
  • max. la plus élevée: 5 t
  • Profondeur de serrage (h) mm: 170 mm
  • Taille du filetage de la broche: M18 x 1,5 x 170
  • ouverture mm (l): 220 mm
  • Poids (g): 2300 g