• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Système de fixation amovible SJ355D CF 3M™ Dual Lock™, MINI Ref 345184518, Noir, 25 mm x 5 m

Réf.: 7100297488
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100297488
EAN / GTIN 04064035089689
Réf. fabricant 7100297488
Article hors catalogue L01310 1910

Description

Exécution:

Brand: Dual Lock™
Couleur: Color: Noir
Forme du produit: Rouleau
longueur x largeur: 5.0 m x 25.0 mm

Description:

Les fixations amovibles 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF remplacent de manière pratique les méthodes traditionnelles de fixation telles que les vis, les écrous ou les boulons. Elles sont conçues pour fournir une solution de fixation amovible durable (qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois) qui adhère à une variété de substrats, y compris les métaux, le verre et les plastiques tels que l'acrylique, le polycarbonate et l'ABS. Cette fixation donne à l'adhésif un aspect noir.

Caractéristique(s):

Les picots noirs imbriqués en forme de champignon (40 tiges par cm²) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
S'assemble avec les densités de tige de type 26, type 40 ou type 62 pour fournir différentes combinaisons de résistance
Ruban acrylique transparent collant sur de nombreux substrats, notamment les métaux, le verre et les plastiques tels que les acryliques, le polycarbonate et l'ABS
Une fixation solide se fixe avec un clic audible, validant la fermeture
Une solution à la place des vis et des boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement parfait et une apparence esthétique lisse
Dispose d'une bonne résistance à la température de 104 °C
Parfait pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur

Remarque(s):

Trappes d'accès
Fixation d'éléments graphiques
Véhicules spéciaux (accessoires intérieurs)
Fixation à usage industriel général
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier