• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban LSE-110WF 3M™ VHB™, Blanc, 19 mm x 11 m, 1.1 mm

Réf.: 7100288303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100288303
EAN / GTIN 04064035072131
Réf. fabricant 7100288303

Description

Exécution:

Brand: VHB™
Couleur: Color: Blanc
longueur x largeur: 11.0 m x 19.0 mm

Description:

Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Sans primaire, le ruban 3M™ VHB™ LSE-110WF assure des performances de collage supérieures sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif acrylique blanc de 1,1 mm. Mousse conformable.
Adhère aux plastiques et composites LSE sans primaire
Performances en extérieur élevées, résistances exceptionnelles aux UV et aux solvants
Résistance au vieillissement
Etanche à l'eau et à l'humidité
L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
Élimine le percage, l'abrasion, les étapes de finition, le vissage, la soudure et le nettoyage des coulures
Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents
Conçu pour une utilisation en intérieur ou en extérieur

Remarque(s):

Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau (ex. assemblage de toiture)
Collage hublots/fenêtres
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes