Exécution:
Brand: Xtract™
Couleur: Color: Jaune
Type de produit: Plateau
Vitesse maximum: 12000.0 rpm
Diamètre: 127.0 mm
Description:
Les plateaux 3M Xtract™ contiennent un disque 3M Xtract (vendu séparément) pour les applications nécessitant une conformabilité et une flexibilité des bords. Fait partie de la série 3M Xtract, conçue pour une élimination optimale de la poussière, permettant à un aspirateur d'extraire la poussière de la pièce pour prolonger la durée de vie du disque et améliorer la productivité. Il a un bord biseauté idéal pour poncer en biseau ou pour le raccordement de finition d'une zone peinte pour correspondre au reste de la pièce.
Caractéristique(s):
Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
La mousse de densité moyenne offre une certaine conformabilité pour le ponçage de surface
Le bord biseauté fonctionne bien lorsque la flexibilité est nécessaire pour le ponçage en biseau ou le raccordement de finition d'une zone peinte
Les filetages externes sont compatibles avec les ponceuses orbitales avec des filetages internes similaires (1/4-20 pour 3 pouces ROS ou 5/16-24 pour 5 et 6 pouces ROS)
Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques