Disque Surface Conditioning de précision Scotch-Brite™, PN-DH, gros, 125 mm x NH, 25/boîte, 100 pièces/carton

Réf.: 7100274275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100274275
EAN / GTIN 04064035038229
Réf. fabricant 7100274275

Description

Exécution:

Brand: Scotch-Brite™
Couleur: Color: Marron
les industries: Métallurgie // Agroalimentaire // Transport ferroviaire // Réparation automobile // Transport et matériel lourd // Aéronautique // Automobile // MRO
Vitesse maximum: 12000.0 rpm
Diamètre: 125.0 mm

Description:

Les disques de conditionnement de surface de précision Scotch-Brite™ établissent une nouvelle norme en matière de performances de conditionnement de surface. Ces disques polyvalents reformulés sont dotés de la technologie grains profilés calibrés 3M incorporée dans la bande non tissée, apportant un nouveau niveau de productivité et de durée de vie abrasive à la gamme Scotch-Brite™.

Caractéristique(s):

Maintenant avec la technologie de grains profilés calibrés de précision 3M™ – établissant une nouvelle norme de performance.
Conçu pour une utilisation facile et des résultats de finition de surface uniformes
Un disque conforme permet un conditionnement des surfaces sans gouger, rayer ou endommager le substrat.
La matière non tissée conformable nettoie et finit les surfaces sans gouger, creuser ou endommager le matériau de base
Convient pour l'aluminium et les métaux souples, l'acier carbone, l'acier inoxydable, les composites, les plastiques et plus