Plateau support 3M Xtract™ pour disque Hookit™, 89052, 127 mm, extra rigide, noir

Réf.: 7100273845
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100273845
EAN / GTIN 50638060890528
Réf. fabricant 7100273845

Description

Exécution:

Brand: Xtract™
Couleur: Color: Noir
Type de produit: Plateau
Vitesse maximum: 12000.0 rpm
Diamètre: 127.0 mm

Description:

Les plateaux 3M Xtract™ contiennent un disque 3M Xtract (vendu séparément) pour les applications nécessitant une conformabilité et une flexibilité des bords. Fait partie de la série 3M Xtract, conçue pour une élimination optimale de la poussière, permettant à un aspirateur d'extraire la poussière de la pièce pour prolonger la durée de vie du disque et améliorer la productivité. Il a un bord biseauté idéal pour poncer en biseau ou pour le raccordement de finition d'une zone peinte pour correspondre au reste de la pièce.

Caractéristique(s):

Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre
La mousse de densité moyenne offre une certaine conformabilité pour le ponçage de surface
Le bord biseauté fonctionne bien lorsque la flexibilité est nécessaire pour le ponçage en biseau ou le raccordement de finition d'une zone peinte
Les filetages externes sont compatibles avec les ponceuses orbitales avec des filetages internes similaires (1/4-20 pour 3 pouces ROS ou 5/16-24 pour 5 et 6 pouces ROS)
Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques