Exécution:
Brand: 3M™
Couleur: Color: Transparent
longueur x largeur: 50.0 m x 38.0 mm
Description:
Conçu pour être polyvalent : Le ruban double face 3M™ GPT-020P est un ruban adhésif acrylique modifié sans solvant et transparent, d'une épaisseur de 200 microns, doté d'un film protecteur en papier en PCK blanc imprimé. Le ruban 3M GPT-020P associe un haut niveau de résistance au pelage et au cisaillement, permettant une forte adhérence sur une grande variété de substrats, à la fois sur des substrats à haute énergie de surface et sur certains substrats à faible énergie de surface.
Caractéristique(s):
Polyvalent, il adhère à une grande variété de substrats, quelle que soit leur énergie de surface.
Tack initial élevé et haute résistance à l'humidité
Haute performance de pelage et de cisaillement.
Résistant aux températures élevées, en conservant une adhérence totale : jusqu'à +190 ˚C à court terme, jusqu'à +90 °C à long terme
200 microns d'épaisseur