Ruban Double Face Adhésif 3M™ GPT-020, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.2 mm

Réf.: 7100269702
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 16 Pièces
  • Etapes de la commande : 16 Pièces
Prix pour 16 Unité : 248,96 €
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Référence article 7100269702
Copier
EAN / GTIN 04064035022259
Copier
Réf. fabricant 7100269702
Copier
Article hors catalogue L01310 1847
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Il offre un tack initial élevé et une haute résistance à l'humidité. Fournit une résistance aux températures élevées (190 ˚C à court terme et 90 ˚C à long terme).

Caractéristique(s):

  • Couleur :
    Transparent
  • Épaisseur totale [mm]: 0,202
  • Support: Polyester
  • Type d'adhésif: Acrylique modifié
  • Résistance au pelage [Newton/cm]: 11,3:
  • Résistance aux températures: 90 °C

Avantage(s):

  • Polyvalent, il adhère à une grande variété de substrats, quelle que soit leur énergie de surface.
  • Tack initial élevé et haute résistance à l'humidité
  • Haute performance de pelage et de cisaillement.
  • Résistant aux températures élevées, en conservant une adhérence totale : jusqu'à +190 ˚C à court terme, jusqu'à +90 °C à long terme
  • 200 microns d'épaisseur