Demi-masque réutilisable 3M™ HF-302, taille M, 10 unités/boîte

Réf.: 7100265524
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Demi-masques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100265524
    EAN / GTIN 04064035005511
    Réf. fabricant 7100265524

    Description

    Description:

    Le demi-masque réutilisable 3M™ HF-302 a été conçu pour le confort et la commodité de l’utilisateur. Compatible avec les filtres 3M™ série DT à filetage DIN, le demi-masque HF-302 offre une protection contre un large éventail de risques respiratoires.

    Caractéristique(s):

    Le joint réflexe hybride épouse les contours et s’adapte au visage de l’utilisateur pour améliorer son confort
    Mécanisme de contrôle de l’étanchéité – lorsqu’on appuie dessus pendant l’expiration, le masque se gonfle légèrement, indiquant qu’une bonne étanchéité est atteinte
    Panneau vocal intégré pour une meilleure intelligibilité de la voix lors du port du masque
    Le pincement du nez facilite le port de lunettes
    Harnais de tête confortable, solide et discret et sangles élastiques épaisses avec fixation simple à l’arrière
    Clapet d’expiration orienté vers le bas pour éviter la formation de buée sur les lunettes
    Compatible avec les filtres 3M™ Série DT
    Taille moyenne (M)
    Auparavant nommé Scott™ AVIVA 40