Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™, 15 mm, 230 V, 50 Hz, prise F, 34102E

Réf.: 7100264630
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

Identification et classification

Référence article 7100264630
Copier
EAN / GTIN 04064035007577
Copier
Réf. fabricant 7100264630
Copier
Article hors catalogue L01310 1951
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ et ses liquides, liquides de polissage et tampons conçus produisent moins d'éclaboussures qu'un outil rotatif et aucune marque d'hologramme sans risque de perforation. Il est facile à apprendre et à utiliser, vous aidant à obtenir une finition uniforme de qualité optimale à chaque fois. Le contrôle de vitesse variable de l'outil et une gâchette de vitesse progressive vous permettent de personnaliser la puissance que vous apportez à n'importe quel travail. La lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ est disponible avec un jet de 15 mm avec une interface de 5″/130 mm, ou un jet de 21 mm avec une interface de 6″/150 mm. Le cordon généreux de 29 pieds/9 m peut signifier moins de temps passé à gérer les cordes. Il fait partie du système de finition de peinture orbitale 3M™ Perfect-It™ facile à utiliser, qui comprend des tampons, des liquides et des outils conçus pour offrir des finitions de qualité optimale aux techniciens de tous niveaux. Les guides de processus SOP (Standard Operating Procedure, Procédures opérationnelles normalisées) disponibles fournissent des instructions étape par étape pour les travaux de finition de peinture de réparation de collision courants.

Avantage(s):

  • FINITION, REDÉFINIE : Le mouvement circulaire et oscillant de la lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™, associé à notre composé, notre liquide de polissage et nos tampons assortis, élimine les marques d'hologrammes redoutées communes aux outils rotatifs traditionnels.
  • CONTRÔLE ULTIME : Le contrôle de vitesse variable de l'outil et une gâchette de vitesse progressive vous permettent de personnaliser la puissance que vous apportez à n'importe quel travail.
  • UN SYSTÈME CONÇU POUR FONCTIONNER ENSEMBLE : Fait partie du système de finition de peinture orbitale 3M™ Perfect-It™ facile à utiliser, qui comprend des tampons, des liquides et des outils conçus pour offrir des finitions de qualité optimale.
  • LA BONNE VITESSE POUR VOTRE TRAVAIL : Disponible en orbites de 15 mm et 21 mm, la lustreuse dispose d'un contrôle de vitesse variable et d'un déclencheur de vitesse progressive pour fournir la bonne vitesse pour votre travail.
  • CONÇUE POUR LE CONFORT : Avec plusieurs positions de préhension, sa conception conviviale est facile à apprendre et à contrôler pour les techniciens de tous niveaux de compétence.