• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Disque Surface Conditioning de précision Scotch-Brite™ Roloc™, PN-DR, fin, TR, 25.4 mm, 50/boîte, 200 pièces/carton, dévidoir pratique

Réf.: 7100264159
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
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
Référence article 7100264159
EAN / GTIN 50638060893222
Réf. fabricant 7100264159
Article hors catalogue L51710 1657

Description

Exécution:

Brand: Scotch-Brite™
Couleur: Color: Vert
les industries: Métallurgie // Réparation automobile // Aéronautique // Agroalimentaire // Automobile // Transport et matériel lourd // Transport ferroviaire // MRO
Vitesse maximum: 30000.0 rpm
Diamètre: 25.4 mm

Description:

Les disques de conditionnement de surface de précision Scotch-Brite™ Roloc™ établissent une nouvelle norme en matière de performances de conditionnement de surface. Ces disques polyvalents reformulés sont dotés de la technologie grains profilés calibrés 3M incorporée dans la bande non tissée, apportant un nouveau niveau de productivité et de durée de vie abrasive à la gamme Scotch-Brite™.

Caractéristique(s):

Maintenant avec la technologie de grains profilés calibrés de précision 3M™, établissant une nouvelle norme de performance.
Cohérence et simplicité d’utilisation, pour améliorer les surfaces sans modifier de manière significative la forme ou la dimension de la pièce.
Disque non tissé malléable combiné avec le support Roloc™ qui permet une coupe agressive et un système de fixation pratique et efficace.