Ruban de marquage au sol durable 971 3M™

Réf.: 7100260624
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7100260624
    EAN / GTIN 50638060409881
    Réf. fabricant 7100260624
    Article hors catalogue L01310 1962

    Description

    Exécution:

    Brand: 3M™
    Couleur: Color: Rouge
    Type de produit: Ruban
    Forme du produit: Rouleau
    longueur x largeur: 32.918 m x 76.2 mm

    Description:

    Le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971 est composé d'un support en vinyle avec un adhésif élastomère. Le support en vinyle épais et robuste résiste au déplacement de palettes et au trafic intense des chariots élévateurs. Conçu pour le marquage au sol à long terme, ce ruban est toujours propre et en un seul morceau après plusieurs années sur le sol.

    Caractéristique(s):

    Support en vinyle ultrarésistant avec adhésif élastomère conçu pour les zones de trafic intense
    Profil plus compact pour une flexibilité accrue
    Ruban sans film de protection pour une application facile à l'aide de l'applicateur de marquage de voie 3M™ M-1 ou à la main
    Les supports faciles à nettoyer conservent des couleurs vives même en cas d'abrasion importante des palettes ou des équipements lourds comme les chariots élévateurs.
    L'adhésif unique assure une fixation solide tout en favorisant un retrait propre sans résidu
    Disponible dans une variété de largeurs jusqu'à 609,6 mm (24 pouces)
    Idéal pour les opérations de fabrication 5S lean

    Remarque(s):

    Marquage au sol et de sécurité
    marquage de voies et de sécurité
    Balisage d'équipements
    Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes