Exécution:
Couleur du produit: Jaune// Noir
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50 mm
Description:
Le Ruban de signalisation 3M™ 766 est un ruban vinyle à rayures noires et jaunes. Il est utilisé pour marquer les zones dangereuses, les équipements en saillie, ou prévenir des accidents dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux.
Caractéristique(s):
Idéal pour la signalisation de sécurité dans les zones peu fréquentées// Résistance à l'abrasion// Résistance à l'abrasion
Extensibilité// Extensibilité// Marquage d'appareils ou d'installations pour avertissement
Qualité de la couleur// Qualité de la couleur// Rapide à appliquer et prêt à l'emploi
S'adapte aux surfaces courbes et se forme autour des coins// Résistance aux solvants// Résistance aux solvants
La couleur à fort impact est bien visible dans l'environnement de production// Antidérapant// Antidérapant
Idéal pour le marquage dans les zones peu exposées aux engins de manutention// Idéal pour le marquage dans les zones peu exposées aux engins de manutention
Remarque(s):
Idéal pour le marquage dans les zones peu fréquentées
Pour le marquage au sol et les marquages de sécurité
Pour signaler les zones dangereuses