Exécution:
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50 mm
Description:
Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.
Caractéristique(s):
Idéal pour le marquage de zones peu sollicitées au quotidien ainsi que de murs et de tuyauteries// Regrouper des produits, regrouper des pièces, marquer temporairement des composants et des machines et bien plus encore// Regrouper des produits, regrouper des pièces, marquer temporairement des composants et des machines et bien plus encore
Brillance des couleurs à long terme// Conserve sa couleur de signalisation même en cas d'abrasion et de contact avec des solvants// Brillance des couleurs à long terme
Facile à appliquer, le ruban adhésif s'étire dans les coins pour une tenue fiable// Peut être appliqué à la main ou avec un dérouleur de sol// Peut être appliqué à la main ou avec un dérouleur de sol
Idéal pour le marquage dans les zones peu fréquentées. Disponible en différentes couleurs (notamment jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc)// Idéal pour le marquage dans les zones peu fréquentées. Disponible en différentes couleurs (notamment jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc)// Adhésion rapide et excellente force de maintien
Disponible dans une large gamme de couleurs// Haute adaptabilité// Haute adaptabilité
Bonne résistance aux solvants// Bonne résistance aux solvants
Remarque(s):
Pour le marquage de zones à faible sollicitation quotidienne ainsi que de murs et de tuyauteries
Pour la fixation et le bottelage en général
Pour le marquage de pièces ou de machines
Pour la protection temporaire de pièces, d'installations ou de produits contre l'abrasion
Pour le collage, l'enrobage ou l'étanchéité de nombreuses surfaces courbes ou de forme tridimensionnelle