• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban de sécurité 3M™ 767, Rouge/Blanc, 50 mm x 33 m, 12 Rouleaux, Emballé individuellement

Réf.: 7100260284
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban de marquage au sol

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100260284
EAN / GTIN 04054596923966
Réf. fabricant 7100260284
Article hors catalogue L01310 1134

Description

Exécution:

Marque : 3M™
Couleur du produit : rouge// blanc
longueur totale (métrique) : 33 m
Largeur totale (métrique) : 50 mm
ETIM Class 8.0 : EC000128

Description:

Le ruban de marquage de danger 3M™ 767i est un ruban adhésif à rayures rouges et blanches utilisé pour marquer les zones dangereuses et les emplacements de matériel. Ce ruban adhésif est utilisé pour marquer les zones dangereuses et les coins et bords saillants, entre autres dans les installations de fabrication, les entrepôts, etc.

Caractéristique(s):

Résistance à l'abrasion// Idéal pour la signalisation de sécurité dans les zones peu fréquentées.
Extensibilité// Extensibilité// Marquage d'appareils ou d'installations à des fins d'avertissement
Qualité de la couleur// Qualité de la couleur// Rapide à appliquer et prêt à l'emploi
Résistance aux solvants// Résistance aux solvants// S'adapte aux surfaces courbes et se forme autour des angles
La couleur à fort pouvoir de signalisation est facilement perceptible dans l'environnement de production// Antidérapant.
Idéal pour le marquage dans les zones peu exposées aux engins de manutention// Idéal pour le marquage dans les zones peu exposées aux engins de manutention.

Remarque(s):

Idéal pour le marquage dans les zones peu fréquentées
Pour les marquages au sol et les marquages de sécurité
Pour le marquage des zones dangereuses