Ruban en vinyle 3M™ 471, Jaune, 50 mm x 33 m, 12 Rouleaux, Emballé individuellement

Réf.: 7100260283
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100260283
    EAN / GTIN 04054596923959
    Réf. fabricant 7100260283
    Article hors catalogue L01310 1179

    Description

    Exécution:

    Longueur totale: 33 m
    Largeur totale: 50 mm

    Description:

    Le Ruban vinyle 3M™ 471 est couramment utilisé pour marquer les dangers et les allées, le codage couleurs, le masquage de peinture, les garnitures décoratives, le jointage, et plus encore. Fabriqué à partir d'un support vinyle avec adhésif en caoutchouc, notre ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l'usure et aux intempéries pour un usage longue durée.

    Caractéristique(s):

    Conserve sa couleur à fort pouvoir de signalisation même en cas d'abrasion et de contact avec de nombreux solvants// Grande flexibilité et extensibilité, application rapide et facile sur une grande variété de surfaces// Grande flexibilité et extensibilité, application rapide et facile sur une grande variété de surfaces
    Grâce à ses propriétés d'étirement uniques, le ruban adhésif s'adapte aux surfaces irrégulières sans se décoller ni se contracter// Résistant à de nombreux solvants// Résistant à de nombreux solvants
    Disponible en différentes couleurs (jaune, blanc, rouge, noir, vert, orange et bleu)// Disponible en différentes couleurs (jaune, blanc, rouge, noir, vert, orange et bleu)// Idéal pour l'utilisation sur des surfaces courbes et en forme tridimensionnelle
    Bonne application avec des systèmes de peinture à base d'eau et à base de solvants// Facile à appliquer, excellente adhérence sur de nombreuses surfaces// Bonne application avec des systèmes de peinture à base d'eau et à base de solvants
    Bon pouvoir adhésif, y compris sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc// Bon pouvoir adhésif, y compris sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc// Se décolle d'un seul tenant de nombreuses surfaces sans laisser de résidus, ce qui réduit les coûts de nettoyage et de main-d'œuvre.
    Masquage particulièrement facile dans les virages serrés// Masquage particulièrement facile dans les virages serrés// Disponible dans une large gamme de couleurs et de largeurs à fort signal.
    Arêtes vives de la peinture// Arêtes vives de la peinture

    Remarque(s):

    Pour le marquage au sol et les marquages de sécurité
    Marquage d'appareils ou d'installations à des fins d'avertissement
    Pour le marquage en couleur de tuyauteries, d'outils, d'appareils, etc.
    Pour protéger des pièces, des installations ou des produits contre l'abrasion
    Pour le collage, l'enrobage ou l'étanchéité de nombreuses surfaces courbes ou de forme tridimensionnelle