Exécution:
Couleur du produit: Jaune// Noir
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50 mm
Description:
Le Ruban de sécurité à rayures 3M™ 5702 est idéal pour marquer les voies, les zones dangereuses, les équipements en saillie et les objets à suspension basse dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. Nous utilisons des bandes diagonales de couleurs vives jaunes et noires et de visibilité élevée qui sont imprimées dans la masse du vinyle pour alerter les gens des dangers.
Caractéristique(s):
S'adapte bien aux surfaces de forme multidimensionnelle grâce à sa grande flexibilité et à son extensibilité// S'adapte bien aux surfaces de forme multidimensionnelle grâce à sa grande flexibilité et à son extensibilité// Ruban adhésif à rayures noires et jaunes pour la signalisation des zones dangereuses
Résiste à l'abrasion, au frottement, à l'humidité et aux intempéries pour une longue durée de vie// Résiste à l'abrasion, au frottement, à l'humidité et aux intempéries pour une longue durée de vie// Facile à appliquer, s'étire dans les coins pour une fixation fiable
Convient pour le marquage et le repérage des zones d'accident et de danger// Convient pour le marquage et le repérage des zones d'accident et de danger// Excellente durabilité, résistant à l'abrasion et aux solvants
Résistant à l'abrasion, au frottement, à l'humidité et aux intempéries pour une longue durée de vie// Résistant à l'abrasion, au frottement, à l'humidité et aux intempéries pour une longue durée de vie// Forte adhérence sur la plupart des sols, excellente force de maintien
Se décolle d'un seul tenant de nombreuses surfaces sans laisser de traces, réduisant ainsi les coûts de nettoyage// Convient pour le marquage et le repérage des zones d'accident et de danger// Convient pour le marquage et le repérage des zones d'accident et de danger
Remarque(s):
Pour le marquage au sol et les marquages de sécurité
Pour signaler les zones dangereuses