• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban en vinyle à usage général 3M™ 764, Orange, 50 mm x 33 m, 12 Rouleaux, Emballé individuellement

Réf.: 7100260281
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100260281
EAN / GTIN 04054596924031
Réf. fabricant 7100260281
Article hors catalogue L01310 1174

Description

Exécution:

Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.

Caractéristique(s):

Idéal pour le marquage de zones peu sollicitées au quotidien ainsi que de murs et de tuyauteries// Regrouper des produits, regrouper des pièces, marquer temporairement des composants et des machines et bien plus encore// Regrouper des produits, regrouper des pièces, marquer temporairement des composants et des machines et bien plus encore
Brillance de couleur durable// Brillance de couleur durable// Conserve sa couleur de signalisation même en cas d'abrasion et de contact avec des solvants.
Facile à appliquer, le ruban adhésif s'étire dans les coins pour une tenue fiable// Peut être appliqué à la main ou avec un dérouleur de sol// Peut être appliqué à la main ou avec un dérouleur de sol
Idéal pour le marquage dans les zones peu fréquentées. Disponible en différentes couleurs (notamment jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc)// Idéal pour le marquage dans les zones peu fréquentées. Disponible en différentes couleurs (notamment jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc)// Adhésion rapide et excellente force de maintien
Haute adaptabilité// Disponible dans une large gamme de couleurs// Haute adaptabilité
Bonne résistance aux solvants// Bonne résistance aux solvants

Remarque(s):

Pour le marquage de zones à faible sollicitation quotidienne ainsi que de murs et de tuyauteries
Pour la fixation et le bottelage en général
Pour le marquage de pièces ou de machines
Pour la protection temporaire de pièces, d'installations ou de produits contre l'abrasion
Pour le collage, l'enrobage ou l'étanchéité de nombreuses surfaces courbes ou de forme tridimensionnelle