• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 101E, Beige, 24 mm x 45 m, Rouleau étiqueté

Réf.: 7100260269
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100260269
EAN / GTIN 04054596930650
Réf. fabricant 7100260269
Article hors catalogue L01310 2052

Description

Exécution:

Marque : 3M™
Couleur du produit : Marron clair
longueur totale (métrique) : 45 m
Largeur totale (métrique) : 24 mm
ETIM Class 8.0 : EC000128

Description:

Le ruban de masquage 101E est un ruban papier crêpé lisse multi-usage. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,12mm, ce ruban est conçu pour un usage général (maintien temporaire, masquage peinture sans cuisson …)

Caractéristique(s):

Convient à une grande variété d'applications professionnelles// Ruban de masquage fiable pour les applications générales et moins exigeantes
Bonne adhérence immédiate sur un grand nombre de surfaces// Pour une application en intérieur
Pour les tâches légères// Se laisse bien étiqueter pour l'étiquetage
Plage de température d'application jusqu'à 30 °C
Facile à marquer.// Conçu pour une utilisation en intérieur

Remarque(s):

Pour les travaux généraux de peinture provisoire à température ambiante
Pour les applications moins exigeantes
Pour le masquage lors du scellement de joints
Pour fixer ou retenir temporairement
Marquage des étiquettes