• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban de marquage au sol ultra durable 971L 3M™, Bleu, 610 mm x 33 m, 0.43 mm

Réf.: 7100259598
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100259598
EAN / GTIN 00068060000422
Réf. fabricant 7100259598

Description

Exécution:

Brand: 3M™
Couleur: Color: Bleu
Matériau de support: Vinyle
Forme du produit: Rouleau
longueur x largeur: 32.918 m x 609.6 mm

Description:

Ruban de marquage au sol ultra durable 971L 3M™ est composé d'un support en vinyle avec un adhésif en caoutchouc et une doublure en papier. Le support en vinyle épais et résistant résiste à la traînée des palettes et au trafic élevé des chariots élévateurs. Ce ruban est conçu pour le marquage au sol à long terme, tout en pouvant se relever propre, en un seul morceau.

Caractéristique(s):

Support en vinyle durable avec un adhésif en caoutchouc conçu pour les zones à fort trafic.
Le support conserve une couleur vive même lorsqu'il est exposé à une forte abrasion des palettes ou des équipements lourds comme les chariots élévateurs.
L'adhésif unique assure une liaison solide tout en permettant un retrait propre en une seule pièce.