• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque 3M™ Versaflo™ M-307 avec joint facial ignifugé

Réf.: 7100257936
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100257936
EAN / GTIN 04054596918764
Réf. fabricant 7100257936
Article hors catalogue L01140 232

Description

Exécution:

Spécifications respectées: EN 397// EN 166:2002// EN 14 594 3B// EN 12941 TH2/TH3// Certifié CE
Type de produit: Casque
Couleur du produit: Noir
Quantité par boîte: 1
ETIM Classe 8.0 : EC012050

Description:

Les casques 3M™ Versaflo™ série M-300, sont des casques légers, compacts et bien équilibrés qui peuvent offrir une protection intégrée contre toute une gamme de risques pour les voies respiratoires, la tête, les yeux, le visage et l'ouïe, ce qui les rend adaptés à une utilisation sur les chantiers de construction. Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.

Caractéristique(s):

Protection intégrée très polyvalente de l'appareil respiratoire, de la tête (EN397), des yeux et du visage (chocs moyens EN166) et de l'ouïe contre un grand nombre de dangers.
Casque léger, compact et bien équilibré fournissant une protection de la tête, approuvé selon la norme EN397
Le harnais de tête entièrement réglable inclut une partie en tissu pour un confort et une répartition du poids optimaux.
Le déflecteur permet d'orienter le flux d'air à l’intérieur de la coiffe pour un confort accru.
La conception de la visière offre une bonne vision périphérique et vers le bas ainsi qu'une bonne clarté optique. Elle est par ailleurs dotée d'un revêtement en polycarbonate pour une meilleure résistance aux rayures et aux produits chimiques.
Peut être utilisée avec différentes protections auditives 3M™ Peltor™, ainsi qu'avec un microphone intégré pour une communication plus facile.
Le casque peut être combiné avec de nombreux produits de protection auditive 3M™ Peltor™, y compris un microphone intégré pour faciliter la communication pendant l'utilisation.
Entretien facile avec des pièces de rechange et des accessoires qui peuvent être remplacés rapidement, facilement et de manière intuitive

Remarque(s):

Travail des métaux, travail du bois, fusion, pâtes et papiers, fabrication de produits alimentaires et de boissons, démolition, construction, traitement chimique et agriculture
Fonderie
Construction de tunnels