• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casque de soudage G5-01 3M™ Speedglas™, sans filtre de soudage - 611100

Réf.: 7100256562
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Masque de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100256562
EAN / GTIN 04054596920774
Réf. fabricant 7100256562
Article hors catalogue L01140 206

Description

Description:

Casque de soudage pour applications intensives de rechange G5-01 3M™ Speedglas™ sans filtre de soudage, avec bandeau. Peut être utilisé pour améliorer un système de protection respiratoire 3M existant et le transformer en casque de soudage G5-01.

Caractéristique(s):

La large visière de protection transparente (104 x 170 mm) est incurvée et offre une excellente visibilité vers le haut, le bas et sur les côtés.
Pour plus de contrôle sur votre confort, le système innovant du conduit du casque G5-01 vous permet de diriger le flux d'air sur votre visage, votre visière ou entre les deux.
Reconfigurez votre casque à l'aide de nos nombreux accessoires supplémentaires selon la couverture adaptée à votre tête, votre cou et vos épaules.
Le profil mince et la conception ergonomique le rendent encore plus léger et facilitent l'accès aux espaces de soudage serrés.
Peut être utilisé pour améliorer un système de protection respiratoire 3M existant et le transformer en casque de soudage G5-01.
Choisissez un ou plusieurs des nombreux accessoires différents pour créer la combinaison parfaite de protection de la tête, du cou et des épaules.