Écran facial 3M™ Versaflo™ M-207 avec joint facial en polyester ignifugé

Réf.: 7100256071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100256071
    EAN / GTIN 04054596918719
    Réf. fabricant 7100256071
    Article hors catalogue L01140 233

    Description

    Exécution:

    Spécifications respectées: CE
    Type de produit: Masques de protection
    Couleur du produit: Gris clair
    Quantité par boîte: 1
    Secteur d’activité recommandé: Automobile// Construction// Fabrication et production de métaux// Transport

    Description:

    Les écrans faciaux 3M™ Versaflo™ série M-200 sont légers, compacts et équilibrés, et offrent une protection intégrée contre toute une gamme de risques pour les voies respiratoires, la tête, les yeux, le visage et l'audition (lorsqu'ils sont utilisés avec la protection auditive en option). Ils peuvent être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée et les systèmes respiratoires à adduction d'air 3M™ dans une grande variété d'applications.

    Caractéristique(s):

    Protection très polyvalente et intégrée de l'appareil respiratoire, du visage, des yeux, de l'ouïe et de la tête contre un grand nombre de dangers
    Écran facial léger, compact et bien équilibré avec un choix de joints faciaux, y compris un joint facial confortable ou un joint facial en polyester ignifugé
    Le harnais de tête entièrement réglable inclut une partie en tissu pour un confort et une répartition du poids corrects.
    Confort accru grâce au déflecteur qui permet d'orienter le flux d'air à l’intérieur de la coiffe
    Excellente vision périphérique et vue dégagée vers le bas associées à une qualité optique optimale. Visière enduite en polycarbonate offrant une résistance accrue aux rayures et aux produits chimiques
    Protection auditive 3M™ Peltor™ en option, notamment les solutions 3M™ Peltor™ LiteCom.
    Raccord QRS
    Fermeture à cliquet pour un réglage rapide et individuel de la taille de la coiffe
    manipulation facile

    Remarque(s):

    Applications de peinture
    protection optimale lors de la manipulation de produits chimiques dangereux
    Traitement des matériaux