• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

3M™ Hookit™ Disque abrasif 255P, 150 mm, 15 trous, P240, 50449

Réf.: 7100253071
  • Quantité minimale de commande 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100253071
EAN / GTIN 04054596919365
Réf. fabricant 7100253071

Description

Exécution:

Marque : Hookit™
Couleur du produit : or
ETIM Classe 8.0 : EC002196

Description:

Le disque 3M™ Hookit™ 255P Gold est un disque abrasif de poids C destiné au ponçage léger d’usage général. L’abrasif 255P Gold doit sa popularité à ses performances haut de gamme.

Caractéristique(s):

Utilisation universelle
Disponible en différentes granulométries de P80 à P600. Les applications caractéristiques comprennent : le ponçage de la peinture,
Les disques et tampons 255P permettent d'obtenir de meilleurs résultats d'enlèvement, un encrassement moindre et une réduction du nombre de particules de poussière en suspension dans l'air.
Avec système de fixation rapide 3M™ Hookit™ pour un changement d'outil rapide