3M™ Coupe en grille en rouleau Bleu, 115 mm x 10 m, 240, 36475

Réf.: 7100252504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100252504
    EAN / GTIN 04054596903135
    Réf. fabricant 7100252504

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Bleu
    Longueur totale: 10 m
    Largeur totale: 115 mm

    Description:

    Les rouleaux de coupes en grille bleu 3M™ sont fabriqués avec un mélange contenant de la céramique abrasive qui offrent un taux de coupe rapide et une longue durée de vie des feuilles. Ils offrent également un excellente extraction des poussières lorsqu'ils sont utilisés avec un système d'extraction de poussières.

    Caractéristique(s):

    Disques abrasifs offrant d'excellentes performances à un prix compétitif
    Fabriqué à partir d'un mélange de céramique et de minéraux qui présente un excellent taux d'abrasion et une longue durée de vie.
    Équilibré pour une excellente performance de ponçage pour l'enlèvement de matière, la durabilité et l'aspiration de la poussière
    Excellente aspiration des poussières pour les installations d'aspiration nouvelles ou existantes - une amélioration des performances et de la durabilité pour les installations d'aspiration centrales, les unités d'aspiration portables et les ponceuses avec auto-aspiration.
    L'embout 3M™ Hookit™ rend le changement de disque rapide et facile, et le trou central permet de réutiliser facilement le papier abrasif jusqu'à la fin de sa durée de vie.
    Les rouleaux contiennent des perforations pour garantir un déchirement aisé de la taille de pièce requise. Ils vous permettent de choisir la longueur de bande dont vous avez besoin pour votre projet.
    Disponible en granulométrie de 80 à 320 en 2 largeurs - 70 mm (2,75 pouces) et 115 mm (4,5 pouces).
    Combiné à un système de ponçage et d'aspiration des poussières recommandé par 3M, il constitue le système d'aspiration des poussières idéal pour votre atelier.