• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse électrique 3M™, 1900W, 115 mm, 14281

Réf.: 7100249667
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100249667
EAN / GTIN 04054596880306
Réf. fabricant 7100249667
Article hors catalogue L51710 1615

Description

Description:

La meuleuse d'angle électrique 3M™ est conçue pour une utilisation avec des abrasifs et des accessoires 3M pour composer un système complet permettant d'obtenir une finition professionnelle en un temps de traitement moindre. Notre meuleuse d'angle électrique est dotée d'un moteur puissant de 1900 W et d'une poignée ergonomique pour réduire les vibrations et améliorer le confort de l'opérateur.

Caractéristique(s):

Légère, puissante et polyvalente, pour toute une gamme d'applications
Design ergonomique avec poignées à faibles vibrations pour le confort de l'opérateur
Contrôle de la vitesse pour sélectionner une vitesse adaptée à l'application

Remarque(s):

À utiliser avec des abrasifs et des accessoires 3M fut dans toute une gamme d'applications
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier