3M™ Cubitron™ II Coupe en grille en rouleau, 80 mm x 10 m, 240+, 34555

Réf.: 7100249564
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100249564
    EAN / GTIN 04054596894198
    Réf. fabricant 7100249564
    Article hors catalogue L51710 1752

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Violet
    Longueur totale: 10 m
    Largeur totale: 80 mm

    Description:

    Les rouleaux de feuilles maille 3M™ Cubitron™ II sont une famille de feuilles maille en rouleau à coupe rapide et durables, qui offrent une vitesse de coupe et une durée de vie exceptionnelles, dignes de la gamme des abrasifs Cubitron II. Ils sont conçus pour aider les centrales d’aspiration à donner le meilleur d’elles-mêmes, ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ou dans l’environnement. Associez-les à un système de ponçage et d’extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

    Caractéristique(s):

    Les bandes abrasives grillagées à enlèvement rapide et à longue durée de vie sont fabriquées avec le grain breveté 3M™ Cubitron™ II moulé avec précision.
    Ils permettent aux dépoussiéreurs d'atteindre leur meilleur niveau de performance, qu'il s'agisse d'une ponceuse à aspiration autonome, d'un système d'aspiration centralisé ou d'une unité d'aspiration portable.
    Les grains minéraux triangulaires brevetés sur les bandes coupent à travers les substrats au lieu d'ébrécher ou de ″labourer″ comme les grains abrasifs traditionnels, ce qui permet à la bande de fonctionner plus froidement, de s'user plus rapidement et de durer plus longtemps.
    Disponibles dans des granulométries de 80+ à 320+ en trois tailles, ce qui les rend compatibles avec une grande variété de blocs et de meuleuses droites.
    La fermeture auto-agrippante 3M™ Hookit™ facilite l'application d'une nouvelle bande ou la conservation d'une bande déjà utilisée.
    Les rouleaux contiennent des perforations qui permettent d'arracher facilement la taille de pièce requise. Ils vous permettent de choisir la longueur de bande dont vous avez besoin pour votre projet.
    Combiné à un système de ponçage et d'aspiration des poussières recommandé par 3M, il constitue le système d'aspiration des poussières idéal pour votre atelier.