• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dosimètre 3501+ 3M™ pour vapeurs organiques, taux d'échantillonnage élevé, 5 unités/boîte

Réf.: 7100249097
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100249097
EAN / GTIN 50638060431486
Réf. fabricant 7100249097
Article hors catalogue L01110 781

Description

Description:

Le Dosimètre 3501+ 3M™ pour vapeurs organiques, à taux d'échantillonnage élevé, est un moyen économique et pratique d'effectuer un échantillonnage personnel de l'air pour de faibles niveaux de vapeurs organiques et un échantillonnage des limites d'une exposition de courte durée (STEL). Il est facile à utiliser : clipsez-le à votre boutonnière, à votre col ou à votre poche sans interférer avec votre travail. Pour échantillonner votre air, le dosimètre ne nécessite ni piles, ni tuyaux, ni pompes.

Caractéristique(s):

Dosimètre à la pointe de la technologie
Simple, économique et pratique
Taux d'échantillonnage par diffusion le plus élevé disponible pour la surveillance des faibles niveaux de contaminants et l'échantillonnage STEL
Facile à utiliser. Clipsez simplement le dosimètre à la boutonnière, au col ou à la poche
Discret. Les dosimètres sont petits et légers, et n'interfèrent pas avec les activités des employés
Documentation pour les hygiénistes industriels et les laboratoires d'hygiène industrielle disponible sur demande
Une méthode adéquate pour l'échantillonnage de l'air et l'analyse d'un contrôle de faible niveau et de courte durée
Analyse non incluse