Ruban d'assemblage de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ B1020, Blanc, 457 mm x 33 m, 0.51 mm

Réf.: 7100247251
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100247251
    EAN / GTIN 50638060410078
    Réf. fabricant 7100247251

    Description

    Description:

    Le ruban d'assemblage de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ B1020 est conçu pour le montage de plaques d'impression flexographique sur des cylindres ou des manchons, et en particulier pour relever les défis économiques liés aux petits tirages et aux changements fréquents. Ce ruban pour fixation de plaque blanc en mousse à dos adhésif offre une impression combinée standard de haute qualité.

    Caractéristique(s):

    Ruban blanc de densité standard à double couche avec mousse adhésive 0,51 mm
    Conçu pour répondre aux besoins d'impression de base pour les petits tirages et les changements fréquents
    Parfait pour l'impression de combinaisons d'aplats et de processus avec des points de trame
    Lie solidement la plaque photopolymère flexographique au manchon d'impression ou au cylindre en acier pour empêcher le décollement des bords de la plaque pendant l'impression
    Fonction de libération d'air permettant à l'air de s'échapper entre le ruban et la plaque
    La mousse de couleur blanche indique une mousse de densité standard
    Les rainures dans l'adhésif sont créées par un motif de hachures croisées à partir du protecteur facile à enlever
    Conception flexible pour une utilisation avec des manchons à paroi mince
    Rouleaux de taille avantageuse

    Remarque(s):

    Montage de plaques photopolymères sur des cylindres et manchons d'impression flexographique
    Applications économiques pour les petites séries et les changements fréquents
    Utilisé en combinaison, processus et processus d'impression solide
    Les rubans adhésifs 3M sont conçus pour les presses à large bande pour imprimer du film ou du papier pour l'industrie de l'emballage flexible