Ruban d'assemblage de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ B1320, Jaune, 1371 mm x 33 m, 0.51 mm

Réf.: 7100247163
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100247163
EAN / GTIN 00638060410127
Réf. fabricant 7100247163

Description

Description:

Le ruban d'assemblage de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ B1320 est conçu pour le montage de plaques d'impression flexographique sur des cylindres ou des manchons, et en particulier pour relever les défis économiques liés aux petits tirages et aux changements fréquents. Ce ruban adhésif en mousse à dos adhésif pour montage sur plaque jaune offre une impression combinée à douceur moyenne de haute qualité.

Caractéristique(s):

Ruban jaune de densité faible moyenne à double couche avec mousse adhésive de 0,51 mm
Conçu pour répondre aux besoins d'impression de base pour les petits tirages et les changements fréquents
Parfait pour l'impression de combinaisons d'aplats et de processus avec des points de trame
Lie solidement la plaque photopolymère flexographique au manchon d'impression ou au cylindre en acier pour empêcher le décollement des bords de la plaque pendant l'impression
Fonction de libération d'air permettant à l'air de s'échapper entre le ruban et la plaque
La couleur jaune de la mousse indique une mousse de densité faible moyennement
Les rainures dans l'adhésif sont créées par un motif de hachures croisées à partir du protecteur facile à enlever
Conception flexible pour une utilisation avec des manchons à paroi mince
Rouleaux de taille avantageuse

Remarque(s):

Montage de plaques photopolymères sur des cylindres et manchons d'impression flexographique
Applications économiques pour les petites séries et les changements fréquents
Utilisé en combinaison, processus et processus d'impression solide
Les rubans adhésifs 3M sont conçus pour les presses à large bande pour imprimer du film ou du papier pour l'industrie de l'emballage flexible