• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban LSE-160WF 3M™ VHB™, Blanc, 1120 mm x 33 m, 1.6 mm

Réf.: 7100247154
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 7100247154
EAN / GTIN 04054596886292
Réf. fabricant 7100247154

Description

Exécution:

Brand: VHB™
Couleur: Color: Blanc
longueur x largeur: 33.0 m x 1120.0 mm

Description:

Imaginez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ LSE-060WF. Il s'agit d'une mousse acrylique blanche conformable avec un adhésif acrylique modifié sur chaque face, d’une épaisseur totale de 0,6 mm. Le ruban peut remplacer les rivets, les soudures et les vis, ainsi que plusieurs autres types de fixations mécaniques.
Le ruban 3M™ VHB™ LSE permet de relever le défi des collages sur des matériaux à basse énergie de surface (BES) et d'obtenir des résultats durables, là où d'autres solutions de collage nécessiteraient la pose d'un traitement de surface spécial. Sans primaire, il assure d'excellentes performances de collage sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites. En éliminant le besoin de primaire dans votre production, la gamme LSE permet d'augmenter votre productivité et de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs au sein de vos installations. Sa résistance aux températures élevées et sa durabilité exceptionnelle garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. La méthode de collage permanente, rapide et simple assure une résistance élevée tout en offrant une souplesse de conception en raison de sa visco-élasticité et de ses propriétés de dilatation thermique, faisant du ruban LSE une solution idéale pour les solutions d'assemblage multi-matériaux

Caractéristique(s):

Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses. La transparence masque même les bords
Mousse 100 % acrylique conformable de couleur blanche et de 0,6 mm d'épaisseur, pour le collage de matériaux BES sans primaire.
L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
Est étanche contre l'eau, les moisissures et autres
Élimine le besoin de primaire dans votre production, la gamme LSE permet d'augmenter votre productivité et de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs au sein de vos installations.

Remarque(s):

Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau (ex. assemblage de toiture)
Collage hublots/fenêtres
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes