• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque Hookit ™ Cubitron ™ II 3M ™ 950U, 127 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 60+

Réf.: 7100244497
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2500 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100244497
EAN / GTIN 56941726001799
Réf. fabricant 7100244497

Description

Exécution:

Product Colour: Red

Description:

Le disque 3M™ Cubitron ™ II Hookit ™ 950U est un disque abrasif qui offre le nec plus ultra en matière de coupe et de durée de vie, et constitue le meilleur choix pour maximiser le rendement et l'efficacité d'un ponçage intensif sur le métal , les revêtements, les composites ou le gelcoat.

Caractéristique(s):

La combinaison des grains profilés et calibrés de 3M et le support papier E assure un ponçage très rapide et une longue durée de vie.
Structure très ouverte pour un meilleur anti-encrassement.
Ne contient pas de stereate (traitement anti-encrassement) pour une plus facile acceptation en BIW (pas de contamination de surface).
Le système de fixation Hookit™ permet un changement facile et rapide du disque.
Le support en papier E-Weight est spécialement conçu pour le ponçage du métal