3M™ Pack de conversion H/O pour pistolet de pulvérisation haut rendement, 26837

Réf.: 7100244430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100244430
EAN / GTIN 50051131268376
Réf. fabricant 7100244430
Article hors catalogue L01310 1513

Description

Description:

Obtenez un meilleur contrôle de l'application de revêtements épais ou texturés avec notre pack de conversion H/O pour le pistolet de pulvérisation 3M™ Performance. Lorsqu'elle est utilisée avec un godet à pression 3M™ PPS™ série 2.0 de type H/O, cette mise à niveau permet aux techniciens de pulvériser des revêtements épais et à haute viscosité avec un meilleur contrôle de la texture, de la taille du motif et du débit que les bombes aérosols et les pistolets Body Schutz.

Caractéristique(s):

Améliore le pistolet de pulvérisation 3M™ Performance pour pulvériser des revêtements lourds et épais à l'aide de godets à pression H/O 3M™ PPS™ Série 2.0.
Fournit un excellent contrôle de l'application des revêtements lourds ou texturés.
Le kit facile à installer permet d'ajouter un port pour connecter le tube d'alimentation en air du godet à pression au corps du pistolet.
L'adaptateur de conversion permet d'utiliser le pistolet avec des godets à pression H/O 3M™ PPS™ série 2.0 H/O d'une capacité de 400 ml et 850 ml.
Installation simple à deux vis
Prosty montaż za pomocą dwóch śrub