Ruban double face adhésif 3M™ GPT-020F, Transparent, 9 mm x 3850 m, 0.2 mm

Réf.: 7100243949
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100243949
    EAN / GTIN 04054596872653
    Réf. fabricant 7100243949

    Description

    Exécution:

    Longueur totale: 3850 m
    Largeur totale: 9 mm

    Description:

    Conçu pour être polyvalent : Le ruban double face 3M™ GPT-020F est un ruban adhésif acrylique modifié sans solvant et transparent, d'une épaisseur de 200 microns, doté d'un protecteur filmique en polypropylène blanc imprimé. Le ruban 3M GPT-020F associe un haut niveau de résistance au pelage et au cisaillement, permettant une forte adhésion sur une grande variété de substrats, à la fois sur des substrats à haute énergie de surface et sur certains substrats à faible énergie de surface. Il présente une forte adhérence initiale et une grande résistance à l'humidité, facilitant sa manipulation et la transformation grâce à son protecteur filmique. Fournit une résistance aux températures élevées (190 ˚C à court terme et 90 ˚C à long terme).

    Caractéristique(s):

    Polyvalent et adapté au collage de nombreuses surfaces à haute et à basse énergie de surface// Polyvalent et adapté au collage de nombreuses surfaces à haute et à basse énergie de surface.
    Haute adhérence immédiate et résistance à l'humidité// Haute adhérence immédiate et résistance à l'humidité.
    Le film de protection permet une manipulation facile et une bonne maniabilité// Le film de protection permet une manipulation facile et une bonne maniabilité
    Résistance thermique élevée avec adhérence totale à : jusqu'à +190 °C (minutes) et jusqu'à +90 °C (jours, semaines)// Résistance thermique élevée avec adhérence totale à : jusqu'à +190 °C (minutes) et jusqu'à +90 °C (jours, semaines)