Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 500, monture noire, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF501SGAF-BLK-EU, 20/boîte

Réf.: 7100243142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Lunettes de protection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100243142
    EAN / GTIN 58887862403524
    Réf. fabricant 7100243142
    Article hors catalogue L01110 631

    Description

    Description:

    Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 présentent une forme de verre stylisée, avec des branches qui s'ajustent automatiquement, pour offrir un ajustement sûr et confortable.

    Caractéristique(s):

    Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ élégantes et compatibles avec branches réglables, pour ajuster l'optique aux traits du visage et à la position des lunettes, conçues pour aider à améliorer le positionnement lorsqu'elles sont portées avec des masques
    La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
    Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
    Protection contre les UV jusqu'à 400 nm
    La conception enveloppante améliore la sécurité du port et évite le risque de glissement
    Les branches plates et souples permettent de les utiliser facilement avec des coquilles antibruit et offrent une protection latérale solide
    Simple à nettoyer
    Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris