Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9725, argent, 914,4 mm x 50 m

Réf.: 7100243023
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 7100243023
    EAN / GTIN 50638060431882
    Réf. fabricant 7100243023
    Article hors catalogue L01110 644

    Description

    Exécution:

    Longueur totale: 50 m
    Largeur totale: 914.4 mm

    Description:

    Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9725, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements industriels et professionnels à haute visibilité faisant l'objet de lavages industriels.

    Caractéristique(s):

    Le film de transfert réfléchissant améliore la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
    Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60 °C
    Très bonne lavabilité à 75 °C lavage industriel avec nettoyage à sec à 90 °C ou dans un tunnel de finition jusqu'à 155 °C
    Très bonne lavabilité en lavage industriel désinfectant à 75 °C avec séchage en tambour à 90 °C ou en tunnel de finition jusqu'à 155 °C.
    Certifié selon la norme OEKO-TEX Standard 100