• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro , 115 mm x 22 mm, Grain 36+, 83323

Réf.: 7100242885
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100242885
EAN / GTIN 50638060833235
Réf. fabricant 7100242885
Article hors catalogue 566465 36

Description

Description:

Soyez plus productif avec le disque fibre II 3M™ Cubitron™ 982CX Pro. Avec un nouveau grain profilé calibré 3M restructuré, ces disques fibre portent la vitesse de coupe et la durée de vie légendaires des abrasifs 3M™ Cubitron™ II à un nouveau niveau. Disponible en grain 36+ pour les applications à moyenne et haute pression, comme le meulage des soudures, le biseautage et l'ébavurage intensif.

Caractéristique(s):

Le grain profilé calibré 3M restructuré porte la vitesse et la durée de vie légendaires à un nouveau niveau
Le disque fibre 3M le plus durable aide à augmenter la productivité, et à minimiser les changements de disque dans les applications manuelles et automatisées
Le grain céramique triangulaire s'use uniformément, fonctionne à froid et reste affûté pendant toute la durée de vie du disque
Coupe avec moins de pression que les disques fibre traditionnels, ce qui contribue à réduire les exigences des opérateurs
Recommandé pour l'acier carbone
Sans contaminant, selon la norme INOX pour l'acier inoxydable