Exécution:
Couleur du produit: Bleu
Longueur totale: 20.117 m
Largeur totale: 19.05 mm
Description:
Le ruban de codage couleur électrique vinyle Scotch® 35 est un ruban en PVC électrique à code couleur de haute qualité. Ce ruban ignifuge convient pour l'identification des phases, le codage couleur des câbles et des systèmes de tuyauterie, ainsi que pour le marquage des zones de sécurité. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de température de -10 à 90 °C.
Caractéristique(s):
Maniable et facile à utiliser
Pour protéger les conducteurs électriques, les câbles de moteur et les tuyaux contre l'abrasion, les acides, les bases, la corrosion, l'humidité et les intempéries.
Disponible en neuf couleurs résistantes différentes
Certifié UL, certifié VDE, CSA et conforme à la directive RoHS 2015/863/UE.