Gaine thermorétractable 3M™ HSR 12,7/6,4 mm avec dévidoir noir

Réf.: 7100235046
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7100235046
    EAN / GTIN 08712403598870
    Réf. fabricant 7100235046
    Article hors catalogue L01310 1145

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Longueur totale: 6 m

    Description:

    Le dévidoir noir pour gaine thermorétractable 3M™ HSR contient une gaine thermorétractable en polyoléfine à paroi mince. Le taux de rétraction est de 2/1, la température minimale de rétraction est de 120 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +135 °C. La gaine HSR conforme à la directive RoHS, ignifuge et autoextinguible présente une bonne résistance chimique.

    Caractéristique(s):

    Ratio de rétraction 2:1
    Haute résistance au vieillissement.
    Très flexible
    Conforme à RoHs
    Disponible dans de nombreuses couleurs pour le marquage
    Ignifugé

    Remarque(s):

    Pour l'isolation électrique et le marquage des connexions