• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ SC-DB, 1200 mm x NH, A MED

Réf.: 7100234047
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100234047
EAN / GTIN 04001895752582
Réf. fabricant 7100234047

Description

Exécution:

Une variété de grains et de dimensions fournit un point de départ idéal pour la plupart des travaux de nettoyage, de finition, de mélange et d'ébavurage léger.
La structure ouverte assure une coupe froide et évite l'encrassement pour une durée de vie plus longue.
Disque adaptable pour préparer les surfaces sans rayer, sous-couper ou endommager la pièce.
Système de fixation fermeture auto-agrippante pour un changement rapide des disques lors des processus de finition en plusieurs étapes.

Description:

Utilisez le disque de conditionnement de surfaces Scotch-Brite™ comme première étape du nettoyage, du polissage, de l’ébavurage et de la finition. Nos disques sont particulièrement adaptés aux surfaces profilées ou irrégulières sans abrasion ou endommagement du substrat.

Caractéristique(s):

Une grande variété de grains et de dimensions offre un point de départ idéal pour la plupart des travaux de nettoyage, de finition, de surfaçage et d'ébarbage léger.
La structure ouverte permet un ponçage à froid et évite l'encrassement pour une durée de vie plus longue.
Disque adaptable pour la préparation des surfaces sans formation de stries, sous-ponçage ou endommagement de la pièce à usiner

Remarque(s):

La coupe rapide est idéale pour un nettoyage, un fondu, un ébavurage et une finition efficaces
Convient pour le métal, les matériaux composites, le plastique et d'autres matériaux