• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ SL-DH

Réf.: 7100233818
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100233818
EAN / GTIN 04046719037667
Réf. fabricant 7100233818

Description

Exécution:

Disque non tissé adhésif auto-agrippante sur un support en tissu
Non-tissé en nylon solide et stable sur les bords
Malgré le retrait, pas de sous-meulage de la surface
Longue durée de vie et finition uniforme
L'adhérence fermeture auto-agrippante permet un changement rapide et facile du disque.

Description:

Le disque de conditionnement de surfaces SL Scotch-Brite™ est un disque abrasif non tissé durable et agressif pour les applications de lissage des soudures. Nos disques permettent une abrasion et une finition homogènes, souvent en une seule étape.

Caractéristique(s):

Disque en non-tissé auto-agrippant sur un support en tissu
Pas de sous-affûtage de la surface malgré l'enlèvement de matière
Utilisation sur meuleuse d'angle

Remarque(s):

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications