• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ SL-DH

Réf.: 7100233800
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100233800
EAN / GTIN 04046719037704
Réf. fabricant 7100233800

Description

Exécution:

Disque en non-tissé auto-agrippant sur un support en tissu
Non-tissé en nylon solide et stable sur les bords
Pas de sous-affûtage de la surface malgré l'enlèvement de matière
Longue durée de vie et finition uniforme
L'adhérence fermeture auto-agrippante permet un changement rapide et facile du disque.

Description:

Le disque de conditionnement de surfaces SL Scotch-Brite™ est un disque abrasif non tissé durable et agressif pour les applications de lissage des soudures. Nos disques permettent une abrasion et une finition homogènes, souvent en une seule étape.

Caractéristique(s):

Longue durée de vie et finition uniforme
Utilisation sur meuleuse d'angle

Remarque(s):

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications