Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ SC-DB

Réf.: 7100233610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100233610
    EAN / GTIN 04046719867288
    Réf. fabricant 7100233610

    Description

    Description:

    Utilisez le disque de conditionnement de surfaces Scotch-Brite™ comme première étape du nettoyage, du polissage, de l’ébavurage et de la finition. Nos disques sont particulièrement adaptés aux surfaces profilées ou irrégulières sans abrasion ou endommagement du substrat.

    Caractéristique(s):

    La large gamme de grains et les différentes dimensions représentent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, la rectification et l’ébavurage léger
    Dotés d’une structure aérée, nos disques résistent à l’échauffement, garantissant une durée utile optimisée
    Un disque confortable permet un conditionnement des surfaces sans dépolir, rayer ou endommager le substrat
    Un système de fixation auto-agrippant pour des changements de disques lors de processus de finition à étapes multiples

    Remarque(s):

    Grâce à son pouvoir de coupe rapide et efficace, il constitue la première étape idéale lors du nettoyage, de la rectification, de l’ébavurage et de la finition
    Convient aux surfaces métalliques, composites, plastiques et à d’autres matériaux