Exécution:
Une variété de grains et de dimensions fournit un point de départ idéal pour la plupart des travaux de nettoyage, de finition, de mélange et d'ébavurage léger.
La structure ouverte assure une coupe froide et évite l'encrassement pour une durée de vie plus longue.
Disque adaptable pour préparer les surfaces sans rayer, sous-couper ou endommager la pièce.
Système de fixation fermeture auto-agrippante pour un changement rapide des disques lors des processus de finition en plusieurs étapes.
Description:
Utilisez le disque de conditionnement de surfaces Scotch-Brite™ comme première étape du nettoyage, du polissage, de l’ébavurage et de la finition. Nos disques sont particulièrement adaptés aux surfaces profilées ou irrégulières sans abrasion ou endommagement du substrat.
Caractéristique(s):
Une grande variété de grains et de dimensions offre un point de départ idéal pour la plupart des travaux de nettoyage, de finition, de surfaçage et d'ébarbage léger.
La structure ouverte permet un ponçage à froid et évite l'encrassement pour une durée de vie plus longue.
Disque adaptable pour la préparation des surfaces sans formation de stries, sous-ponçage ou endommagement de la pièce à usiner
Remarque(s):
La coupe rapide est idéale pour un nettoyage, un fondu, un ébavurage et une finition efficaces
Convient pour le métal, les matériaux composites, le plastique et d'autres matériaux