• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Rouleau abrasif microfinishing film 3M™ 272L

Réf.: 7100233118
  • Quantité minimale de commande 170 Pièces
  • Etapes de la commande : 170 Pièces
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100233118
EAN / GTIN 04054596836532
Réf. fabricant 7100233118

Description

Exécution:

Code couleur
Support de film à haute résistance à la traction
Support filmogène homogène de haute précision
Liaison entièrement en résine synthétique
Facile à utiliser

Description:

Le rouleau de microfinition 272L 3M™ est composé d’une résine en oxyde d’aluminium calibré au micron et encollée sur un endos en film en polyester de 5 mil. Notre disque film est composé d’une surface scellée abrasive enduite d’un lubrifiant sec pour résister à l’encrassement.

Caractéristique(s):

Manipulation conviviale

Remarque(s):

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts