• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ FB+ Casquette gris visière réduite 55mm 2014300 20EA/Carton PERSONNALISE

Réf.: 7100232368
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100232368
EAN / GTIN 04054596834552
Réf. fabricant 7100232368

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Coque en plastique ABS élastique amovible pour le nettoyage
Fentes d'aération
Bandeau absorbant anti-transpiration en éponge
Bande élastique pour ajuster à la taille de la tête

Description:

Les casquettes anti-heurt 3M™ First Base™ + sont conçues pour fournir une protection limitée de la tête contre les chocs et les lacérations mineures de la tête causés par des objets fixes. Elles offrent une protection contre les chocs conforme à la norme EN812 grâce à leur conception de coque souple brevetée en plastique ABS durable.

Caractéristique(s):

Offrent une protection contre les chocs dans l'industrie conformément à la norme EN 812
Coque élastique en plastique ABS amovible pour le nettoyage
Fentes d'aération
Bande de soudage en éponge absorbante
Bande élastique permettant de s'adapter à la taille de la tête
Disponible en trois longueurs de visière pour de multiples applications
Zones pour le logo personnalisé (en option)
Clip de ceinture disponible en accessoire

Remarque(s):

Applications industrielles légères, fabrication générale