• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ FB+ Casquette noir visière réduite 55mm 2014284 20EA/Carton PERSONNALISE

Réf.: 7100232359
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100232359
EAN / GTIN 04054596834811
Réf. fabricant 7100232359
Article hors catalogue L01110 727

Description

Exécution:

Offrent une protection contre les chocs dans l'industrie conformément à la norme EN 812
Coque élastique en plastique ABS amovible pour le nettoyage
Fentes d'aération
Bande de soudure absorbante en tissu éponge
Bande élastique pour s'adapter à la taille de la tête

Description:

Les casquettes anti-heurt 3M™ First Base™ + sont conçues pour fournir une protection limitée de la tête contre les chocs et les lacérations mineures de la tête causés par des objets fixes. Elles offrent une protection contre les chocs conforme à la norme EN812 grâce à leur conception de coque souple brevetée en plastique ABS durable.

Caractéristique(s):

Offrent une protection contre les chocs conforme à la norme EN812
Coque souple en plastique ABS pouvant être retirée pour le nettoyage
Canaux d'aération pour la ventilation
Bandeau anti-transpirant en éponge absorbante
Sangle élastique réglable pour un ajustement personnalisé
Trois longueurs de visière disponibles pour une variété d’applications
Zones de personnalisation du logo en option
Accessoire clip de ceinture disponible

Remarque(s):

Industrie légère, secteur manufacturier