3M™ FB3 Casquette Classic Haute visibilité jaune visière standard 70mm 2021867 20EA/Carton PERSONNALISE

Réf.: 7100231390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Casquettes anti-heurts

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100231390
    EAN / GTIN 04054596833579
    Réf. fabricant 7100231390

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Jaune haute visibilité
    Fournit une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle conformément à la norme en 812:A1
    La conception brevetée de la coque offre une meilleure couverture pour une large gamme de tailles de tête
    Divers modèles, tissus, longueurs d'écran et couleurs à choisir
    La majorité de la gamme peut éventuellement être brodée avec un logo individuel

    Description:

    Les casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3 offrent une protection de la tête de norme EN812:A1. Elles sont disponibles dans une gamme de styles, avec une variété de longueurs de visière, de tissus et de couleurs. Ces casquettes antiheurt intègrent une coque en plastique ABS, conçue de manière ergonomique pour le confort.

    Caractéristique(s):

    Protège les supports contre les chocs légers contre des objets fixes
    Offre une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle selon EN 812:A1
    La conception brevetée de la coque offre une meilleure couverture pour une large gamme de tailles de tête.
    Différents modèles, tissus, longueurs d'écran et couleurs au choix
    La plupart des produits de la gamme peuvent être brodés avec un logo individuel en option.

    Remarque(s):

    Applications industrielles légères, fabrication générale