• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ FB3 Casquette Elite marine/gris visière réduite 55mm 2031216 20EA/Carton PERSONNALISE

Réf.: 7100231381
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100231381
EAN / GTIN 04054596833449
Réf. fabricant 7100231381

Description

Exécution:

Protège les supports contre les chocs légers contre des objets fixes
Offre une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle selon EN 812:A1
La conception brevetée de la coque offre une meilleure couverture pour une large gamme de tailles de tête.
Différents modèles, tissus, longueurs de blindage et couleurs au choix
La plupart de l'assortiment peut être brodé avec un logo individuel en option.

Description:

Les casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3 offrent une protection de la tête de norme EN812:A1. Elles sont disponibles dans une gamme de styles, avec une variété de longueurs de visière, de tissus et de couleurs. Ces casquettes antiheurt intègrent une coque en plastique ABS, conçue de manière ergonomique pour le confort.

Caractéristique(s):

Protège l’utilisateur de tout contact léger avec des objets stationnaires
Offre une protection contre les chocs de norme EN812:A1
La coque brevetée assure une meilleure couverture pour une large gamme de tours de tête
Différents styles, tissus, longueurs de visière et couleurs sont disponibles
Broderie de logo personnalisée en option pour la plupart de la gamme

Remarque(s):

Industrie légère, secteur manufacturier